Motion
207UCBN3A125 A_A

FALK
207UCBN3A125 A_A

125:1 Reducción, 125:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, montaje en pie, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04849654
No. Fabricante 207UCBN3A125 A_A
Price$6,270.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCBN3A125 A_A

125:1 Reducción, 125:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, montaje en pie, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04849654
No. Fabricante 207UCBN3A125 A_A
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
Price$6,270.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    207
  • RPM máximas de salida
    14 rpm
  • Relación nominal
    125:1
  • Relación
    125:1

Details

  • Relación real
    125.00:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    207UCBN3A125
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    125:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN3A125 A A ULTRAMITE 127.40:1

Los clientes también compraron