Motion
207UCFN2A11 A_D

FALK
207UCFN2A11 A_D

10:1 Reducción, 10:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.1250 in
Artículo MI #04849702
No. Fabricante 207UCFN2A11 A_D
Precio5,475.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN2A11 A_D

10:1 Reducción, 10:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador del Motor, Diámetro del Eje de Salida 1.1250 in
Artículo MI #04849702
No. Fabricante 207UCFN2A11 A_D
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
Precio5,475.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    10.12:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    207UCFN2A11 A_D
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    10:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN2A11 A D ULTRAMITE 11.35:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"