Motion
207UCFN2A36 A_B

FALK
207UCFN2A36 A_B

3.06:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Montaje del pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04849748
No. Fabricante 207UCFN2A36 A_B
Precio4,949.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN2A36 A_B

3.06:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Montaje del pie, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04849748
No. Fabricante 207UCFN2A36 A_B
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
Precio4,949.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.0000 pulg., 254 mm
  • Ancho de la carcasa
    152.40 mm;6.0000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    580 rpm
  • Par de salida máximo
    150
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    3:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    3.06:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    12.47 kg, 27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    3.06:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con chaveta
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lbf
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    150 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN2A36 A B ULTRAMITE 35.17:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron