Motion
207UCFN2A56 A_A

FALK
207UCFN2A56 A_A

56:1 Reducción, 56:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje en Base, Material de Carcasa de Hierro Fundido, Incluye Hardware de Montaje
Artículo MI #04849770
No. Fabricante 207UCFN2A56 A_A
Precio4,949.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN2A56 A_A

56:1 Reducción, 56:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje en Base, Material de Carcasa de Hierro Fundido, Incluye Hardware de Montaje
Artículo MI #04849770
No. Fabricante 207UCFN2A56 A_A
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
Precio4,949.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    10.2500 x 6.0000 x 8.5000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.2500 pulg., 260.35 mm
  • Ancho de la carcasa
    152.40 mm;6.0000 pulg.
  • RPM máximas de salida
    31.25 rpm
  • Par de salida máximo
    200.01 N-m;1770
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    56:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    56:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    20.41 kg, 45 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Hardware de montaje
  • Relación real
    56.00:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    207UCFN2A56 A_A
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Montaje en base
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    5560.28 N, 1250 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    56:1
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1770 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN2A56 A A ULTRAMITE 53.96:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron