Motion
207UCFN3A180 A_A

FALK
207UCFN3A180 A_A

180:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849800
No. Fabricante 207UCFN3A180 A_A
Precio6,388.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN3A180 A_A

180:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849800
No. Fabricante 207UCFN3A180 A_A
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
Precio6,388.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    207
  • RPM máximas de salida
    10 rpm
  • Par de salida máximo
    4400
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    180:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    180:1

Detalles

  • Relación real
    175.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    207UCFN3A180 A_A
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4400 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN3A180 A A ULTRAMITE 174.00:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"