Motion
207UCFN3A180 A_B

FALK
207UCFN3A180 A_B

180:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849801
No. Fabricante 207UCFN3A180 A_B
Precio6,388.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN3A180 A_B

180:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849801
No. Fabricante 207UCFN3A180 A_B
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
Precio6,388.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    180:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    180:1

Detalles

  • Relación real
    180.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    2000

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN3A180 A B ULTRAMITE 174.00:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"