Motion
207UCFN3A180 N

FALK
207UCFN3A180 N

174:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849803
No. Fabricante 207UCFN3A180 N
Precio6,248.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN3A180 N

174:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849803
No. Fabricante 207UCFN3A180 N
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
Precio6,248.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    10 rpm
  • Par de salida máximo
    497.13 N-m;4400
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    180:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    174:1

Detalles

  • Relación real
    175.25:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    0.56 kW;0.75 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    3.25 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4400 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN3A180 N ULTRAMITE 174.00:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"