Motion
207UCFN3A63 A_A

FALK
207UCFN3A63 A_A

62.83:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., 50.80 mm, Diámetro de eje de salida de 2.0000 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04849812
No. Fabricante 207UCFN3A63 A_A
Precio6,388.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN3A63 A_A

62.83:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., 50.80 mm, Diámetro de eje de salida de 2.0000 pulg., Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04849812
No. Fabricante 207UCFN3A63 A_A
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
Precio6,388.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    10.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.5000 pulg., 317.50 mm
  • Ancho de la carcasa
    215.90 mm;8.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    27.6 rpm
  • Relación nominal
    63:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    62.83:1
  • Peso
    52.16 kg, 115 lb

Detalles

  • Relación real
    63.33:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    4.6 CV
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    5.0 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN3A63 A A ULTRAMITE 62.83:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"