Motion
207UCFN3A71 A_B

FALK
207UCFN3A71 A_B

7.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849817
No. Fabricante 207UCFN3A71 A_B
Precio6,388.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN3A71 A_B

7.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849817
No. Fabricante 207UCFN3A71 A_B
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
Precio6,388.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • RPM máximas de salida
    239 rpm
  • Par de salida máximo
    440
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    7.5:1

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    440 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN3A71 A B ULTRAMITE 74.47:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"