Motion
207UCFN3A80 A_B

FALK
207UCFN3A80 A_B

80:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849821
No. Fabricante 207UCFN3A80 A_B
Precio6,388.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN3A80 A_B

80:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849821
No. Fabricante 207UCFN3A80 A_B
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
Precio6,388.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    21.8 rpm
  • Par de salida máximo
    847.4 N-m;7500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Relación real
    80.12:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    2.74 CV
  • Serie
    UCF
  • Clasificación de potencia térmica
    2.74 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN3A80 A B ULTRAMITE 79.51:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"