Motion
207UCFN4A225A_A

FALK
207UCFN4A225A_A

225:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 40 mm, 1.5748 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849825
No. Fabricante 207UCFN4A225A_A
Precio9,440.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN4A225A_A

225:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 40 mm, 1.5748 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849825
No. Fabricante 207UCFN4A225A_A
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
Precio9,440.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    7.8 rpm
  • Par de salida máximo
    1000 N-m;8850
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    225:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5748 pulg., 40 mm
  • Tamaño de salida
    40 mm
  • Relación
    225:1
  • Longitud del eje
    80 mm;3.1496 pulg.

Detalles

  • Relación real
    225.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8850 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN4A225 A A ULTRAMITE 229.0:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"