Motion
207UCFN4A225A_B

FALK
207UCFN4A225A_B

25:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849826
No. Fabricante 207UCFN4A225A_B
Precio9,440.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN4A225A_B

25:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849826
No. Fabricante 207UCFN4A225A_B
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
Precio9,440.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    68 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    2.2500 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Relación real
    25.63:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN4A225 A B ULTRAMITE 229.0:1

También puede gustarle