Motion
207UCFN4A250A_B

FALK
207UCFN4A250A_B

25:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849828
No. Fabricante 207UCFN4A250A_B
Precio9,440.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN4A250A_B

25:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849828
No. Fabricante 207UCFN4A250A_B
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
Precio9,440.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    68 rpm
  • Par de salida máximo
    150 N-m;1328
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    25.63:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1328 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN4A250 A B ULTRAMITE 259.68:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"