Motion
207UCFN4A280A_A

FALK
207UCFN4A280A_A

280:1 Reducción, 280:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, Diámetro de Eje de Salida 1.3750 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04849829
No. Fabricante 207UCFN4A280A_A
Precio9,440.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN4A280A_A

280:1 Reducción, 280:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, Diámetro de Eje de Salida 1.3750 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04849829
No. Fabricante 207UCFN4A280A_A
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
Precio9,440.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • RPM máximas de salida
    6.3 rpm
  • Par de salida máximo
    4400
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    280:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    280:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.7500 pulg.
  • Peso
    105 lb

Detalles

  • Relación real
    280.00:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    207UCFN4A280A
  • Potencia de entrada máxima
    0.52 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    1100 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Reducción
    280:1
  • Tipo de sellado
    Viton
  • Serie
    UltraMax 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    4.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4400 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN4A280 A A ULTRAMITE 286.42:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"