Motion
207UCFN4A300A_A

FALK
207UCFN4A300A_A

300:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849830
No. Fabricante 207UCFN4A300A_A
Precio9,440.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN4A300A_A

300:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849830
No. Fabricante 207UCFN4A300A_A
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
Precio9,440.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143/145TC
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    300:1

Detalles

  • Relación real
    300.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN4A300 A A ULTRAMITE 315.41:1

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good