Motion
207UCFN4A360A_A

FALK
207UCFN4A360A_A

360:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849831
No. Fabricante 207UCFN4A360A_A
Precio9,440.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN4A360A_A

360:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849831
No. Fabricante 207UCFN4A360A_A
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
Precio9,440.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    637200 N-m;5639652
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    360:1
  • Tamaño de salida
    3.5000 pulg.
  • Relación
    360:1

Detalles

  • Relación real
    360.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5639652 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN4A360 A A ULTRAMITE 361.21:1

También puede gustarle