Motion
207UCFN4A400A_A

FALK
207UCFN4A400A_A

4:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849832
No. Fabricante 207UCFN4A400A_A
Precio9,440.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN4A400A_A

4:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849832
No. Fabricante 207UCFN4A400A_A
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
Precio9,440.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    4:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    4:1

Detalles

  • Relación real
    4.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN4A400 A A ULTRAMITE 415.49:1