Motion
207UCFN4A500A_A

FALK
207UCFN4A500A_A

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04849834
No. Fabricante 207UCFN4A500A_A
Precio9,440.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN4A500A_A

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04849834
No. Fabricante 207UCFN4A500A_A
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
Precio9,440.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182T
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN4A500 A A ULTRAMITE 510.72:1

You May Also Like