Motion
207UCFN4A650A_A

FALK
207UCFN4A650A_A

6.50:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 2.0000 pulg.
Artículo MI #04849835
No. Fabricante 207UCFN4A650A_A
Precio9,440.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN4A650A_A

6.50:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 2.0000 pulg.
Artículo MI #04849835
No. Fabricante 207UCFN4A650A_A
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
Precio9,440.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    6.50:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    6.50:1
  • Longitud del eje
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    6.50:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN4A650 A A ULTRAMITE 592.12:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"