Motion
207UCFN4A860A_A

FALK
207UCFN4A860A_A

8.60:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., 34.93 mm, Diámetro del eje de salida de 1.3750 pulg., Horizontal, Material de la carcasa de hierro dúctil, Incluye accesorios de montaje
Artículo MI #04849837
No. Fabricante 207UCFN4A860A_A
Precio9,440.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN4A860A_A

8.60:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., 34.93 mm, Diámetro del eje de salida de 1.3750 pulg., Horizontal, Material de la carcasa de hierro dúctil, Incluye accesorios de montaje
Artículo MI #04849837
No. Fabricante 207UCFN4A860A_A
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
Precio9,440.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg., 34.93 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    8.60:1
  • Factor de servicio
    1.25

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Hardware de montaje
  • Relación real
    60.71:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    2.2 CV
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    1000 N, 224.8 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN4A860 A A ULTRAMITE 847.84:1
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good