Motion
2080FZ2A-1.561 400T

FALK
2080FZ2A-1.561 400T

2080FZ2A-1.561 400T ULTRAMAX
Artículo MI #04849845
No. Fabricante 2080FZ2A-1.561 400T
Precio60,774.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-1.561 400T

2080FZ2A-1.561 400T ULTRAMAX
Artículo MI #04849845
No. Fabricante 2080FZ2A-1.561 400T
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
Precio60,774.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    69.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Peso
    1056 lb

Detalles

  • Relación real
    1.561:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290379
  • Número de Upc del fabricante
    782934253324
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934253324

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-1.561 400T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"