Especificaciones
Dimensions
- Altura de la carcasa18.9800 pulg.
- Longitud de la carcasa59.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa23.0000 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC280T
- Peso874.50 lb
Details
- Relación real1.887:1
- País de origenEE. UU.
- Número de catálogo del fabricante10290382
- Número de Upc del fabricante782934253355
- SerieULTRAMAX
- UPC_NO782934253355
Descripción general
Descripción del fabricante
2080FZ2A-1.887 280T ULTRAMAX
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.