Motion
2080FZ2A-1.887 320T

FALK
2080FZ2A-1.887 320T

2080FZ2A-1.887 320T ULTRAMAX
Artículo MI #04849850
No. Fabricante 2080FZ2A-1.887 320T
Price$57,316.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-1.887 320T

2080FZ2A-1.887 320T ULTRAMAX
Artículo MI #04849850
No. Fabricante 2080FZ2A-1.887 320T
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
Price$57,316.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones de la carcasa
    62.0000 x 23.0000 x 18.9800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    62.0000 pulg., 1574.80 mm
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.;584.20 mm
  • Peso
    399.161 kg, 880.0 lb

Details

  • Número de catálogo del fabricante
    10290384
  • Número de Upc del fabricante
    782934253379
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934253379

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-1.887 320T ULTRAMAX