Motion
2080FZ2A-11.13 360T

FALK
2080FZ2A-11.13 360T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 11.13:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de acero, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04849860
No. Fabricante 2080FZ2A-11.13 360T
Precio59,013.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-11.13 360T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 11.13:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de acero, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04849860
No. Fabricante 2080FZ2A-11.13 360T
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
Precio59,013.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    11.13:1
  • Relación
    11.13:1
  • Peso
    1040.60 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Acoplamiento de entrada y soporte del motor
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934252273

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-11.13 360T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"