Motion
2080FZ2A-13.67 320T

FALK
2080FZ2A-13.67 320T

2080FZ2A-13.67 320T ULTRAMAX
Artículo MI #04849866
No. Fabricante 2080FZ2A-13.67 320T
Precio57,316.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-13.67 320T

2080FZ2A-13.67 320T ULTRAMAX
Artículo MI #04849866
No. Fabricante 2080FZ2A-13.67 320T
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
Precio57,316.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    62.0000 pulg., 1574.80 mm
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.;584.20 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320T
  • Relación nominal
    13.67:1
  • Peso
    399.161 kg, 880.00 lb

Detalles

  • Relación real
    13.67:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290290
  • Número de Upc del fabricante
    782934252334
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934252334

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-13.67 320T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"