Motion
2080FZ2A-2.299 250T

FALK
2080FZ2A-2.299 250T

2.299:1 Reducción, 2.299:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849887
No. Fabricante 2080FZ2A-2.299 250T
Precio56,266.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-2.299 250T

2.299:1 Reducción, 2.299:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849887
No. Fabricante 2080FZ2A-2.299 250T
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
Precio56,266.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2080
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250T
  • Relación nominal
    2.299:1
  • Relación
    2.299:1

Detalles

  • Relación real
    2.299:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    2080FZ2A-2.299 250T
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    2.299:1
  • Serie
    ULTRAMAX

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-2.299 250T ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"