Motion
2080FZ2A-20.98 360T

FALK
2080FZ2A-20.98 360T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 20.98:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de acero, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04849916
No. Fabricante 2080FZ2A-20.98 360T
Price$59,013.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-20.98 360T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 20.98:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de acero, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04849916
No. Fabricante 2080FZ2A-20.98 360T
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
Price$59,013.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    2080
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360T
  • Relación nominal
    20.98:1
  • Relación
    20.98:1
  • Peso
    1040.60 lb

Details

  • Accesorios incluidos
    Acoplamiento de entrada y soporte del motor
  • Relación real
    20.98:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934252518

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-20.98 360T ULTRAMAX