Motion
2080FZ2A-25.17 360T

FALK
2080FZ2A-25.17 360T

25.17:1 Relación
Artículo MI #04849924
No. Fabricante 2080FZ2A-25.17 360T
Precio59,013.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-25.17 360T

25.17:1 Relación
Artículo MI #04849924
No. Fabricante 2080FZ2A-25.17 360T
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
Precio59,013.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    64.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360T
  • Relación nominal
    25.17:1
  • Relación
    25.17:1
  • Peso
    946 lb

Detalles

  • Relación real
    25.17:1
  • Número de Upc del fabricante
    782934252594
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934252594

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-25.17 360T ULTRAMAX

También puede gustarle