Motion
2080FZ2A-31.15 280TS

FALK
2080FZ2A-31.15 280TS

31.15:1 Reducción, 31.15:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849953
No. Fabricante 2080FZ2A-31.15 280TS
Precio57,107.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-31.15 280TS

31.15:1 Reducción, 31.15:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849953
No. Fabricante 2080FZ2A-31.15 280TS
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
Precio57,107.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2080
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TS
  • Relación nominal
    31.15:1
  • Relación
    31.15:1

Detalles

  • Relación real
    31.15:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    2080FZ2A-31.15 280TS
  • Reducción
    31.15:1
  • Serie
    ULTRAMAX

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-31.15 280TS ULTRAMAX

También puede gustarle