Motion
2080FZ2A-31.15 320TS

FALK
2080FZ2A-31.15 320TS

31.15:1 Relación
Artículo MI #04849955
No. Fabricante 2080FZ2A-31.15 320TS
Precio57,316.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-31.15 320TS

31.15:1 Relación
Artículo MI #04849955
No. Fabricante 2080FZ2A-31.15 320TS
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
Precio57,316.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    62.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TS
  • Relación nominal
    31.15:1
  • Relación
    31.15:1
  • Peso
    880 lb

Detalles

  • Relación real
    31.15:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290318
  • Número de Upc del fabricante
    782934252662
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934252662

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-31.15 320TS ULTRAMAX