Motion
2080FZ2A-4.430 250T

FALK
2080FZ2A-4.430 250T

4.430:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849968
No. Fabricante 2080FZ2A-4.430 250T
Precio56,266.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-4.430 250T

4.430:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849968
No. Fabricante 2080FZ2A-4.430 250T
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
Precio56,266.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.0000 pulg., 1498.60 mm
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.;584.20 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250T
  • Relación
    4.430:1
  • Peso
    389.182 kg, 858.00 lb

Detalles

  • Relación real
    4.430:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    10290452
  • Número de Upc del fabricante
    782934254062
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934254062

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-4.430 250T ULTRAMAX
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"