Motion
2080FZ2A-4.430 320T

FALK
2080FZ2A-4.430 320T

4.430:1 Reducción, 4.430:1 Relación
Artículo MI #04849971
No. Fabricante 2080FZ2A-4.430 320T
Precio57,316.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-4.430 320T

4.430:1 Reducción, 4.430:1 Relación
Artículo MI #04849971
No. Fabricante 2080FZ2A-4.430 320T
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
Precio57,316.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2080
  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    62.0000 pulg., 1574.80 mm
  • Ancho de la carcasa
    584.20 mm;23.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320T
  • Relación nominal
    4.430:1
  • Relación
    4.430:1
  • Peso
    399.16 kg, 880.00 lb

Detalles

  • Relación real
    4.430:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290455
  • Número de Upc del fabricante
    782934254093
  • Reducción
    4.430:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934254093

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-4.430 320T ULTRAMAX