Motion
2080FZ2A-5.161 250T

FALK
2080FZ2A-5.161 250T

2080FZ2A-5.161 250T ULTRAMAX
Artículo MI #04849976
No. Fabricante 2080FZ2A-5.161 250T
Precio56,266.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-5.161 250T

2080FZ2A-5.161 250T ULTRAMAX
Artículo MI #04849976
No. Fabricante 2080FZ2A-5.161 250T
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
Precio56,266.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Relación nominal
    5.161:1
  • Peso
    389.18 kg, 858 lb

Detalles

  • Relación real
    5.161:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290247
  • Número de Upc del fabricante
    782934251900
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934251900

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-5.161 250T ULTRAMAX
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"