Motion
2080FZ2A-5.161 280TS

FALK
2080FZ2A-5.161 280TS

5.161:1 Relación
Artículo MI #04849978
No. Fabricante 2080FZ2A-5.161 280TS
Precio57,107.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-5.161 280TS

5.161:1 Relación
Artículo MI #04849978
No. Fabricante 2080FZ2A-5.161 280TS
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
Precio57,107.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2080
  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TS
  • Relación nominal
    5.161:1
  • Relación
    5.161:1
  • Peso
    874.50 lb

Detalles

  • Relación real
    5.161:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290249
  • Número de Upc del fabricante
    782934251924
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934251924

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-5.161 280TS ULTRAMAX