Motion
2080FZ2A-6.290 280TS

FALK
2080FZ2A-6.290 280TS

6.290:1 Reducción, 6.290:1 Relación
Artículo MI #04849986
No. Fabricante 2080FZ2A-6.290 280TS
Precio57,107.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2080FZ2A-6.290 280TS

6.290:1 Reducción, 6.290:1 Relación
Artículo MI #04849986
No. Fabricante 2080FZ2A-6.290 280TS
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
Precio57,107.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2080
  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TS
  • Relación nominal
    6.290:1
  • Relación
    6.290:1
  • Peso
    874.5 lb

Detalles

  • Relación real
    6.290:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    10290257
  • Número de Upc del fabricante
    782934252006
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    6.290:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934252006

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-6.290 280TS ULTRAMAX

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"