Motion
2080FZ2A-8.923 280TS

Falk (RRX)
2080FZ2A-8.923 280TS

2080FZ2A-8.923 280TS ULTRAMAX
Artículo MI #04850002
No. Fabricante 2080FZ2A-8.923 280TS
Precio57,107.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2080FZ2A-8.923 280TS

2080FZ2A-8.923 280TS ULTRAMAX
Artículo MI #04850002
No. Fabricante 2080FZ2A-8.923 280TS
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
Precio57,107.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280TS
  • Peso
    874.5 lb

Detalles

  • Relación real
    8.923:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290273
  • Número de Upc del fabricante
    782934252167
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934252167

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ2A-8.923 280TS ULTRAMAX