Motion
2080FZ3A-107.7 210T

Falk (RRX)
2080FZ3A-107.7 210T

107.7:1 Relación
Artículo MI #04850009
No. Fabricante 2080FZ3A-107.7 210T
Precio62,650.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2080FZ3A-107.7 210T

107.7:1 Relación
Artículo MI #04850009
No. Fabricante 2080FZ3A-107.7 210T
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
Precio62,650.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    51.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210T
  • Relación
    107.7:1
  • Peso
    836.00 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    10138441
  • Número de Upc del fabricante
    782934253065
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934253065

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ3A-107.7 210T ULTRAMAX

You May Also Like