Motion
2080FZ3A-130.4 210T

Falk (RRX)
2080FZ3A-130.4 210T

130.4:1 Reducción, 130.4:1 Relación
Artículo MI #04850016
No. Fabricante 2080FZ3A-130.4 210T
Precio62,650.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2080FZ3A-130.4 210T

130.4:1 Reducción, 130.4:1 Relación
Artículo MI #04850016
No. Fabricante 2080FZ3A-130.4 210T
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
Precio62,650.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    51.0000 pulg., 1295.40 mm
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.;584.20 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210T
  • Relación nominal
    130.4:1
  • Relación
    130.4:1
  • Peso
    379.202 kg, 836.0 lb

Detalles

  • Relación real
    130.4:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290360
  • Número de Upc del fabricante
    782934253133
  • Reducción
    130.4:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934253133

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ3A-130.4 210T ULTRAMAX

También puede gustarle