Motion
2080FZ3A-130.4 320T

Falk (RRX)
2080FZ3A-130.4 320T

130.4:1 Reducción, 130.4:1 Relación
Artículo MI #04850020
No. Fabricante 2080FZ3A-130.4 320T
Precio63,674.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2080FZ3A-130.4 320T

130.4:1 Reducción, 130.4:1 Relación
Artículo MI #04850020
No. Fabricante 2080FZ3A-130.4 320T
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
Precio63,674.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2080
  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    62.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320T
  • Relación nominal
    130.4:1
  • Relación
    130.4:1
  • Peso
    880 lb

Detalles

  • Relación real
    130.4:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290364
  • Número de Upc del fabricante
    782934253171
  • Reducción
    130.4:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934253171

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ3A-130.4 320T ULTRAMAX