Motion
2080FZ3A-38.88 280T

Falk (RRX)
2080FZ3A-38.88 280T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 38.88:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de acero, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04850032
No. Fabricante 2080FZ3A-38.88 280T
Precio63,475.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2080FZ3A-38.88 280T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción triple, 38.88:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de acero, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04850032
No. Fabricante 2080FZ3A-38.88 280T
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
Precio63,475.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280T
  • Relación
    38.88:1
  • Peso
    961.95 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Acoplamiento de entrada y soporte del motor
  • Relación real
    38.88:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934252730

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ3A-38.88 280T ULTRAMAX

También puede gustarle