Motion
2080FZ3A-69.64 250T

Falk (RRX)
2080FZ3A-69.64 250T

69.64:1 Relación
Artículo MI #04850052
No. Fabricante 2080FZ3A-69.64 250T
Precio62,650.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2080FZ3A-69.64 250T

69.64:1 Relación
Artículo MI #04850052
No. Fabricante 2080FZ3A-69.64 250T
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
Precio62,650.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2080
  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    57.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250T
  • Relación nominal
    69.64:1
  • Relación
    69.64:1
  • Peso
    858 lb

Detalles

  • Relación real
    69.64:1
  • Número de Upc del fabricante
    782934252938
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934252938

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ3A-69.64 250T ULTRAMAX

You May Also Like