Motion
2080FZ3A-69.64 320T

Falk (RRX)
2080FZ3A-69.64 320T

69.64:1 Reducción, 69.64:1 Relación
Artículo MI #04850055
No. Fabricante 2080FZ3A-69.64 320T
Precio63,674.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2080FZ3A-69.64 320T

69.64:1 Reducción, 69.64:1 Relación
Artículo MI #04850055
No. Fabricante 2080FZ3A-69.64 320T
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
Precio63,674.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    62.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320T
  • Relación
    69.64:1
  • Peso
    880 lb

Detalles

  • Relación real
    69.64:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290345
  • Número de Upc del fabricante
    782934252969
  • Reducción
    69.64:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934252969

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ3A-69.64 320T ULTRAMAX

También puede gustarle