Motion
2080FZ3A-87.65 280T

Falk (RRX)
2080FZ3A-87.65 280T

87.65:1 Reducción, 87.65:1 Relación
Artículo MI #04850060
No. Fabricante 2080FZ3A-87.65 280T
Precio63,475.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2080FZ3A-87.65 280T

87.65:1 Reducción, 87.65:1 Relación
Artículo MI #04850060
No. Fabricante 2080FZ3A-87.65 280T
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
Precio63,475.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    18.9800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280T
  • Relación
    87.65:1
  • Peso
    874.5 lb

Detalles

  • Relación real
    87.65:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290349
  • Número de Upc del fabricante
    782934253010
  • Reducción
    87.65:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934253010

Descripción general

Descripción del fabricante
2080FZ3A-87.65 280T ULTRAMAX

También puede gustarle