Motion
208UCBN2A11 N

Falk (RRX)
208UCBN2A11 N

11.47:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850067
No. Fabricante 208UCBN2A11 N
Precio7,455.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A11 N

11.47:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04850067
No. Fabricante 208UCBN2A11 N
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
Precio7,455.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    155 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    11:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    11.47:1

Detalles

  • Relación real
    11.31:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    852 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    5.19 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A11 N ULTRAMITE 11.47:1

También puede gustarle