Motion
208UCBN2A14 N ULTRAMITE

Falk (RRX)
208UCBN2A14 N ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 15.04:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850074
No. Fabricante 208UCBN2A14 N ULTRAMITE
Price$7,455.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A14 N ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 15.04:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850074
No. Fabricante 208UCBN2A14 N ULTRAMITE
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
Price$7,455.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la carcasa
    12.2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.6 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    208
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 250.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    9280 pulg-lbs a 250 rpm
  • Relación
    15.04:1
  • Peso
    148.00 lb

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    35.500 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934319761

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A14 N ULTRAMITE 15.04:1