Motion
208UCBN2A16 A_C

Falk (RRX)
208UCBN2A16 A_C

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850077
No. Fabricante 208UCBN2A16 A_C
Precio10,186.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A16 A_C

15:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850077
No. Fabricante 208UCBN2A16 A_C
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
Precio10,186.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    852
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    741 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    852 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A16 A C ULTRAMITE 16.69:1

También puede gustarle