Motion
208UCBN2A16 N

Falk (RRX)
208UCBN2A16 N

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04850080
No. Fabricante 208UCBN2A16 N
Precio7,455.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A16 N

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04850080
No. Fabricante 208UCBN2A16 N
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
Precio7,455.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    92.1 N-m;815
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    3914.4 N, 880 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    10.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    815 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A16 N ULTRAMITE 16.69:1

You May Also Like