Motion
208UCBN2A18 A_C

Falk (RRX)
208UCBN2A18 A_C

18:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 31.75 mm, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850083
No. Fabricante 208UCBN2A18 A_C
Precio10,186.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A18 A_C

18:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 31.75 mm, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04850083
No. Fabricante 208UCBN2A18 A_C
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
Precio10,186.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    18:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    18:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    18.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    208UCBN2A18 A_C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A18 A C ULTRAMITE 18.26:1