Motion
208UCBN2A18 A_E

Falk (RRX)
208UCBN2A18 A_E

18:1 Reducción, 18:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 2.1250 pulg., diámetro del eje de salida de 2.3750 pulg., montaje en pie, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850085
No. Fabricante 208UCBN2A18 A_E
Precio8,868.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A18 A_E

18:1 Reducción, 18:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 2.1250 pulg., diámetro del eje de salida de 2.3750 pulg., montaje en pie, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04850085
No. Fabricante 208UCBN2A18 A_E
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
Precio8,868.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    96 rpm
  • Par de salida máximo
    9600
  • Relación nominal
    18:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    18:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    4.0000 pulg.
  • Peso
    175 lb

Detalles

  • Relación real
    18.18:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    208UCBN2A18
  • Número de Upc del fabricante
    662468301198
  • Potencia de entrada máxima
    15.4 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    2250 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Reducción
    18:1
  • Tipo de sellado
    Nitrilo
  • Serie
    UltraMax UC
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    12.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9600 pulg-lb
  • UPC_NO
    662468301198

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A18 A E ULTRAMITE 18.26:1

You May Also Like