Motion
208UCBN2A18 N

Falk (RRX)
208UCBN2A18 N

18:1 Reducción, 18:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador en Línea, Diámetro del Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04850086
No. Fabricante 208UCBN2A18 N
Precio7,455.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
208UCBN2A18 N

18:1 Reducción, 18:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador en Línea, Diámetro del Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04850086
No. Fabricante 208UCBN2A18 N
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
Precio7,455.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    208
  • RPM máximas de salida
    97 rpm
  • Par de salida máximo
    880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    18:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Relación real
    18.00:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    18:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
208UCBN2A18 N ULTRAMITE 18.26:1

También puede gustarle